Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR22x5xD50xL33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR22x5xD50xL33
Art 88089 ST Rundmu. TR22x5xD50xL33
Art 88089 ST Rundmu. TR22x5xD50xL33
Artikel-Nr.:
     5417F-310550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310550
EAN/GTIN:
     4057223497250
Suchbegriffe:
trapez-22-33-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR22x5xD50xL33 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
50
Gewinde:
5 mm
Länge:
33 mm
Durchmesser:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3871*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7171*
€ 22,27335
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5271*
€ 22,04725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8071*
€ 21,19045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9171*
€ 20,13135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3671*
€ 19,47685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3871*
€ 15,93065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.