Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR24x5xD50xL36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR24x5xD50xL36
Art 88089 ST Rundmu. TR24x5xD50xL36
Art 88089 ST Rundmu. TR24x5xD50xL36
Artikel-Nr.:
     5417F-310551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310551
EAN/GTIN:
     4057223497267
Suchbegriffe:
trapez-24-36-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR24x5xD50xL36 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
50
Gewinde:
5 mm
Länge:
36 mm
Durchmesser:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9634*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8034*
€ 19,99605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4934*
€ 19,62715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8234*
€ 18,82985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1834*
€ 18,06825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8234*
€ 17,63985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9634*
€ 14,23645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.