Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR26x5xD50xL39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR26x5xD50xL39
Art 88089 ST Rundmu. TR26x5xD50xL39
Art 88089 ST Rundmu. TR26x5xD50xL39
Artikel-Nr.:
     5417F-310552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310552
EAN/GTIN:
     4057223497274
Suchbegriffe:
trapez-26-39-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR26x5xD50xL39 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
50
Gewinde:
5 mm
Länge:
39 mm
Durchmesser:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2168*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5568*
€ 26,84259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,5068*
€ 26,78309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3668*
€ 25,42649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4268*
€ 24,30789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7768*
€ 23,53439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2168*
€ 19,29799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.