Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR30x6xD60xL45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR30x6xD60xL45
Art 88089 ST Rundmu. TR30x6xD60xL45
Art 88089 ST Rundmu. TR30x6xD60xL45
Artikel-Nr.:
     5417F-310554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310554
EAN/GTIN:
     4057223497298
Suchbegriffe:
trapez-30-45-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR30x6xD60xL45 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
60
Gewinde:
6 mm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,2931*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,5931*
€ 32,83579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8431*
€ 31,94329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8831*
€ 30,80089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1531*
€ 29,93219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5031*
€ 29,15869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,2931*
€ 24,14879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.