Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR32x6xD60xL48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR32x6xD60xL48
Art 88089 ST Rundmu. TR32x6xD60xL48
Art 88089 ST Rundmu. TR32x6xD60xL48
Artikel-Nr.:
     5417F-310555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310555
EAN/GTIN:
     4057223497304
Suchbegriffe:
trapez-32-48-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR32x6xD60xL48 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
60
Gewinde:
6 mm
Länge:
48 mm
Durchmesser:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,9534*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,4754*
€ 42,21573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,9621*
€ 40,4149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,9246*
€ 36,80027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,1634*
€ 34,70445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,5134*
€ 33,93095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,9534*
€ 28,50455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.