Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR36x6xD75xL54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR36x6xD75xL54
Art 88089 ST Rundmu. TR36x6xD75xL54
Art 88089 ST Rundmu. TR36x6xD75xL54
Artikel-Nr.:
     5417F-310556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310556
EAN/GTIN:
     4057223497311
Suchbegriffe:
trapez-36-54-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR36x6xD75xL54 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
60
Gewinde:
6 mm
Länge:
54 mm
Durchmesser:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,4929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.