Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR40x7xD75xL60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR40x7xD75xL60
Art 88089 ST Rundmu. TR40x7xD75xL60
Art 88089 ST Rundmu. TR40x7xD75xL60
Artikel-Nr.:
     5417F-310557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310557
EAN/GTIN:
     4057223497328
Suchbegriffe:
trapez-40-60-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR40x7xD75xL60 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
75
Gewinde:
7 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,0023*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,7731*
€ 62,79999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,5034*
€ 58,90905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,8598*
€ 54,57316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,4023*
€ 51,64874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,9023*
€ 51,05374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,0023*
€ 42,84274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.