Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art 88089 ST Rundmu. TR44x7xD75xL66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art 88089 ST Rundmu. TR44x7xD75xL66
Art 88089 ST Rundmu. TR44x7xD75xL66
Art 88089 ST Rundmu. TR44x7xD75xL66
Artikel-Nr.:
     5417F-310558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310558
EAN/GTIN:
     4057223497335
Suchbegriffe:
trapez-44-66-Stahl
Art 88089 ST Rundmu. TR44x7xD75xL66 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
75
Gewinde:
7 mm
Länge:
66 mm
Durchmesser:
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,236*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,4355*
€ 75,48825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,4061*
€ 70,69326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,443*
€ 65,97717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,536*
€ 62,51784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,336*
€ 62,27984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,236*
€ 52,64084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.