Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 5417
>
Befestigungstechnik
>
Muttern
>
Rundmuttern mit Trapezgewinde
>
Rundmuttern mit Trapezgewinde Edelstahl A 4
>
Artikel
Art 88089 A4 Rundmu. TR16x4xD36xL24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-310559
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
310559
EAN/GTIN:
4057223497342
Suchbegriffe:
trapez-16-400-A4
Art 88089 A4 Rundmu. TR16x4xD36xL24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Trapezgewinde
Gewindeart:
Trapezgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
16 mm
... >
Muttern
>
Rundmuttern mit Trapezgewinde
>
Rundmuttern mit Trapezgewinde Edelstahl A 4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,479*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,0102*
€ 134,48214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,0263*
€ 120,2213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,379*
€ 115,88101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,479*
€ 98,15001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen