Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 17,5 x 35 x 2 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 17,5 x 35 x 2 Stahl blank
Scheiben 17,5 x 35 x 2 Stahl blank
Scheiben 17,5 x 35 x 2 Stahl blank
Scheiben 17,5 x 35 x 2 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-311993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311993
EAN/GTIN:
     4057222185004
Suchbegriffe:
scheibe-17,5
Art 88100 ST Art.1 17,5 x 35 x 2 HP
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
17,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
17,5 mm
Norm:
~134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1402*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.