Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 23 x 46 x 3 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 23 x 46 x 3 Stahl blank
Scheiben 23 x 46 x 3 Stahl blank
Scheiben 23 x 46 x 3 Stahl blank
Scheiben 23 x 46 x 3 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-311996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311996
EAN/GTIN:
     4057222185103
Suchbegriffe:
scheibe-23
Art 88100 ST Art.1 23 x 46 x 3 HP
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
~134
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6294*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0294*
€ 1,22499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9194*
€ 1,09409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7894*
€ 0,93939
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.