Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 3,2 x 8 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 3,2 x 8 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 3,2 x 8 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 3,2 x 8 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 3,2 x 8 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312009
EAN/GTIN:
     4057222185462
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 3,2x 8 x0,5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.