Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 11,5 x 23 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 11,5 x 23 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 11,5 x 23 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 11,5 x 23 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 11,5 x 23 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312015
EAN/GTIN:
     4057222185660
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 11,5x 23 x1,5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
11,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0358*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.