Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 13 x 26 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 13 x 26 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 13 x 26 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 13 x 26 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 13 x 26 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312016
EAN/GTIN:
     4057222185707
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 13 x 26 x1,75
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.