Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 21 x 42 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheiben 21 x 42 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 21 x 42 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 21 x 42 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 21 x 42 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312021
EAN/GTIN:
     4057222185899
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 21 x 42 x2,5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.