Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 29 x 58 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheiben 29 x 58 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 29 x 58 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 29 x 58 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 29 x 58 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312025
EAN/GTIN:
     4057222186018
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 29 x 58 x3,5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.