Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 31 x 62 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 31 x 62 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 31 x 62 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 31 x 62 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 31 x 62 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312026
EAN/GTIN:
     4057222186049
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 31 x 62 x3,5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.