Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben 36 x 72 x Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben 36 x 72 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 36 x 72 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 36 x 72 x Stahl galvanisch verzinkt
Scheiben 36 x 72 x Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-312028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312028
EAN/GTIN:
     4057222186100
Suchbegriffe:
scheibe-
Artikel 88100 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 36 x 72 x5
Weitere Informationen:
Norm:
~134
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6047*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9947*
€ 1,18369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8847*
€ 1,05279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8247*
€ 0,98139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7647*
€ 0,90999
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.