Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M3 / 0,9 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M3 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M3 / 0,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M3 / 0,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-312097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312097
EAN/GTIN:
     4057222186339
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter verzinkt m3
einpressmutter m3
Art. 88106 ST galZn M3 / 0,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
4,5
d3:
4,7
s:
5,5
d2:
4,5
m:
3
d:
3
f:
0,4
h:
0,9
Höhe:
3
Schlüsselweite:
5,5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,58*
€ 166,1002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,85*
€ 159,2815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,19*
€ 157,3061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 108,27*
€ 128,8413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,25*
€ 109,7775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.