Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M10 / 1,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M10 / 1,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M10 / 1,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M10 / 1,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-312102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312102
EAN/GTIN:
     4057222186360
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m 10 verzinkt
einpressmutter m10
Art. 88106 ST galZn M10 / 1,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
12,5
d3:
12,85
s:
15
d2:
12,5
m:
8
d:
10
f:
0,9
h:
1,9
Höhe:
8
Schlüsselweite:
15
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Setz-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8534*
€ 3,39555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.