Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M12 / 2,9 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M12 / 2,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M12 / 2,9 HP
Setzmutter Art. 88106 Stahl verzinkt M12 / 2,9 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-312103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312103
EAN/GTIN:
     4057222186391
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m12 verzinkt
einpressmutter
Art. 88106 ST galZn M12 / 2,9 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Setzmutter
d4:
14,5
d3:
14,85
s:
17
d2:
14,5
m:
10
d:
12
f:
1,3
h:
2,9
Höhe:
10
Schlüsselweite:
17
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter m12, Setz-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9428*
€ 3,50193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5034*
€ 0,59905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.