Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312143
EAN/GTIN:
     4057221626256
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz 8x16 A2, blank
Weitere Informationen:
dk:
19
t:
2,7
d:
8
l:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
4,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
n min.:
2
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube a2, becherschraube m8, becherschrauben, Bordwand-8-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3154*
€ 3,94533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.