Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312148
EAN/GTIN:
     4057221626416
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz 8x40 A2, blank
Weitere Informationen:
dk:
19
t:
2,7
d:
8
l:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
4,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
n min.:
2
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m8x40, becherschraube m8, becherschraube a2, Bordwand-8-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3238*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2413*
€ 5,04715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4338*
€ 0,51622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4038*
€ 0,48052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.