Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M3x20, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M3x20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M3x20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M3x20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M3x20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312182
EAN/GTIN:
     4057222187176
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x20
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Diebstahlhemmende Schrauben,zweiloch mit Linsenkopf,metrisches Gewinde 3x20 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
1,8
dk:
6
Kopfbreite:
6
d:
3
l:
20
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Länge Zoll:
3/4
Antriebsgröße:
4
Durchmesser:
3 mm
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.122 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-3.2-19.1-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.