Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M5x12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M5x12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M5x12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M5x12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M5x12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312189
EAN/GTIN:
     4057222187381
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m5x12
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m5
Diebstahlhemmende Schrauben,zweiloch mit Linsenkopf,metrisches Gewinde 5x12 A2, blank
Weitere Informationen:
dk:
10
Kopfbreite:
10
d:
5
l:
12
k:
3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
3
Länge Zoll:
7/16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-5.1-11.2-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,209*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2987*
€ 3,92545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.