Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M6x30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M6x30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M6x30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M6x30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Zylinderkopf (Snake Eyes) M6x30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312198
EAN/GTIN:
     4057222187657
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x30
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben,zweiloch mit Linsenkopf,metrisches Gewinde 6x30 A2, blank
Weitere Informationen:
dk:
12
Kopfbreite:
12
d:
6
l:
30
k:
3,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
3,6
Länge Zoll:
1 1/4
Antriebsgröße:
1/4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-6.4-31.8-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1519*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8645*
€ 3,40876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.