Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 6, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312200
EAN/GTIN:
     4057222187831
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m3x6 sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 3x6 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
3 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge:
6 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.037 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-3-6-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6252*
€ 3,12399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.