Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 10, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312202
EAN/GTIN:
     4057222187893
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x10
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 3x10 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-3-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1728*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9982*
€ 3,56786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.