Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 3 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312204
EAN/GTIN:
     4057222187954
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 3x16 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-3-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0672*
€ 3,64997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.