Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312211
EAN/GTIN:
     4057222188135
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x16
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 4x16 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-4-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.