Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312212
EAN/GTIN:
     4057222188166
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x20
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m4
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 4x20 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-4-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0734*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5864*
€ 3,07782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.