Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 30, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 4 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312214
EAN/GTIN:
     4057222188227
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 4x30 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.260 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-4-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2264*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4231*
€ 4,07349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.