Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 35, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 5 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312222
EAN/GTIN:
     4057222188463
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m 5 x 35
snake eyes sicherheitsschrauben
sicherheitsschraube m5
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 5x35 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge:
35 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.494 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-5-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.