Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 12, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312223
EAN/GTIN:
     4057222188494
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x12
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 6x12 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1/4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-6-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2633*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7208*
€ 4,42775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3633*
€ 0,43233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.