Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312225
EAN/GTIN:
     4057222188555
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x20
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 6x20 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1/4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-6-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8073*
€ 4,53069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.