Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312226
EAN/GTIN:
     4057222188586
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m6x25 zweiloch
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Diebstahlhemmende Schrauben, zweiloch mit Senkkopf,metrisches Gewinde 6x25 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1/4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-6-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4508*
€ 4,10645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.