Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 4 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 4 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 4 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 4 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312241
EAN/GTIN:
     4057222189187
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 4x25 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-4-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3163*
€ 2,7564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.