Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 5 x 40, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 5 x 40, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 5 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312251
EAN/GTIN:
     4057222189484
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m5x40
sicherheitsschraube m5
sicherheitsschraube innensechskant
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 5x40 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.598 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-5-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6851*
€ 3,19527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.