Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 16, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312266
EAN/GTIN:
     4057222189903
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 8x16 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-8-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.