Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312268
EAN/GTIN:
     4057222189965
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschraube m8
sicherheitsschraube innensechskant
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 8x25 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-8-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,188*
€ 4,98372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.