Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312270
EAN/GTIN:
     4057222190022
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8x35
sicherheitsschraube m8
sicherheitsschraube innensechskant
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-ISK mit Flachkopf, metrisches Gewinde 8x35 A2, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Länge:
35 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.500 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-8-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5946*
€ 5,46757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6146*
€ 0,73137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.