Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) 6,3 x 50, Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) 6,3 x 50, Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) 6,3 x 50, Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) 6,3 x 50, Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) 6,3 x 50, Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312354
EAN/GTIN:
     4057222192781
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-TORX mit Senkkopf-Blechschrauben 6,3x50 A2, blank
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1,8
dk:
12,4
Kopfbreite:
12,4
d:
6,3
l:
50
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6,3 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,92 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-6,3-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2224*
€ 5,02466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.