Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 45, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 6 x 45, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312392
EAN/GTIN:
     4057221994157
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 6 x 45-T30
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.935 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-6-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1532*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8518*
€ 3,39364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.