Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 8 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 8 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 8 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 8 x 20, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 8 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312397
EAN/GTIN:
     4057221994300
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 20-T40
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
PIN-TORX
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-8-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8598*
€ 3,40316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.