Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 8 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Torx) M 8 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312461
EAN/GTIN:
     4057221996526
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube m8
Diebstahlhemmende Schrauben, PIN-TORX Senkkopf 8x25 A2, blank
Weitere Informationen:
b2:
28
b1:
22
Kopfbreite:
14
d:
8
l:
25
k:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
4,1
a min.:
1,25
Antriebsgröße:
40
dk:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 8
Antrieb:
PIN-TORX
Spitze:
ohne
Länge:
25 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
8 mm
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.940 KGM
Weitere Suchbegriffe: siche-8-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2104*
€ 3,82038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.