Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 6, A1/A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312469
EAN/GTIN:
     4057222192873
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Diebstahlhemmende Muttern, Flachrund Abreißmuttern 6 A1 / 1.4305, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A1/A2
Schlüsselweite:
10
Abreiss-Höhe:
5
Oberfläche:
blank
Abreiss-Moment:
10-15 Nm
Außendurchmesser:
10
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abrei-6-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.