Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank
Abreissmuttern M 10, A1/A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-312471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312471
EAN/GTIN:
     4057222192934
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Diebstahlhemmende Muttern, Flachrund Abreißmuttern 10 A1 / 1.4305, blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A1/A2
Schlüsselweite:
17
Abreiss-Höhe:
8
Oberfläche:
blank
Abreiss-Moment:
30-38 Nm
Außendurchmesser:
17
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: abrei-10-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.