Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 5x24, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4055248003951
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
5 mm
l:
24 mm
d m6:
5,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5617*
€ 3,04842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.