Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert
Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert
Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert
Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert
Achsen-Klemmringe, 8 x 15 x 1,4, Federstahl brüniert
Artikel-Nr.:
     5417F-312622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312622
EAN/GTIN:
     4057222671484
Suchbegriffe:
Achsen-Klemmring
Artikel 88122 Federstahl brüniert Achsen-Klemmringe (Schnellbefestigungs-Elemente) - Abmessung: FC 8x15,0x1,4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
brüniert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Achsen-Klemmringe
Dicke/Stärke:
1,4 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: achsen-8-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.