Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL4 SPSS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL4 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL4 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312788
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1074
EAN/GTIN:
     4057222195676
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nord-Lock Scheiben A4 NL4 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
2,2
Dicke/Stärke:
2,2
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
4
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
9
für Gewinde:
M4
Innendurchmesser:
4,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,6349*
€ 0,7929*
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,7306*
€ 0,8606*
5 Tage
1000
200
Frei Haus
ab € 0,735*
€ 0,875*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,7669*
€ 0,9069*
1 Tag
1600
200
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,91*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,7929*
€ 0,94355
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,7829*
€ 0,93165
pro Box
ab 800 Boxen
€ 0,7449*
€ 0,88643
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7049*
€ 0,83883
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,6849*
€ 0,81503
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 158,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440040000
ab € 0,4361*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340040000
ab € 0,1979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.